Somogyi Elektronic - Utazóadapter World to Europe GS szabvány SN090193 - 1.100100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kompakt
Bus típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Névleges feszültség - 100-250 V
Szín - fehér
Névleges áram - 10-10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7640167560011
Sonepar cikkszám
SN090193
Gyártói cikkszám
1.100100
Gyártói típuskód
1.100100
Kivitel:
kompakt
Bus típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Névleges feszültség:
100-250 V
Szín:
fehér
Névleges áram:
10-10 A
Csatlakozódugóval BE/DE/NL/RU (védőérintkező CEE 7/4, F típus):
Igen
Háztartási szerelvények - Utazóadapter World to Europe GS szabvány