Somogyi Elektronic - Ventilátor 230VAC álló 40-es SN021865 - HS 216E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. teljesítményfelvétel - 50 W
Hosszúság - 1345 mm
Ház anyaga - műanyag
Szélesség - 430 mm
Mélység - 453 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4022167216151
Sonepar cikkszám
SN021865
Gyártói cikkszám
HS 216E
Gyártói típuskód
HS 216E
Max. teljesítményfelvétel:
50 W
Hosszúság:
1345 mm
Ház anyaga:
műanyag
Szélesség:
430 mm
Mélység:
453 mm
Háztartási kiskészülékek ; Somogyi Elektronic ; Ventilátor 230VAC álló 40-es