Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Somogyi Elektronic - Ventilátor 40 cm lapátátmérő 100-130cm áll. magasság 45W 230V álló fehér forgó SN071599 - SF 41

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Ventilátor 40 cm lapátátmérő 100-130cm áll. magasság 45W 230V álló fehér forgó SN071599

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges átmérő - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999084931711

Sonepar cikkszám

SN071599

Gyártói cikkszám

SF 41

Gyártói típuskód

SF 41

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

Névleges átmérő:

400 mm

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 40 cm lapátátmérő 100-130cm áll. magasság 45W 230V álló fehér forgó