Somogyi Elektronic - Ventilátor 40 cm lapátátmérő 110-130 cm áll. magasság 45W 230V álló távírányítóval forgó SN070591 - SFP 40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Névleges átmérő - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312781210
Sonepar cikkszám
SN070591
Gyártói cikkszám
SFP 40
Gyártói típuskód
SFP 40
Névleges feszültség:
230 V
Névleges átmérő:
400 mm
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 40 cm lapátátmérő 110-130 cm áll. magasság 45W 230V álló távírányítóval forgó