Somogyi Elektronic - Ventilátor álló 230V 45W 40cm lapátátmérő kapcsolható oszcillálás 3 fokozat, fehér, állítható magasság 100-122cm és fejdőlésszög SN020550 - SF42WH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Névleges feszültség - 230 V
Névleges átmérő - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020550
Gyártói cikkszám
SF42WH
Gyártói típuskód
SF42WH
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Névleges átmérő:
400 mm
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; %Ventilátor 230VAC álló 40-es fehér