Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Ventilátor álló 230V 45W 40cm lapátátmérő kapcsolható oszcillálás 3 fokozat, Fekete, állítható magasság 103-125cm és fejdőlésszög SN019478 - SF40BK

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Ventilátor álló 230V 45W 40cm lapátátmérő kapcsolható oszcillálás 3 fokozat, Fekete, állítható magasság 103-125cm és fejdőlésszög SN019478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges átmérő - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999084969844

Sonepar cikkszám

SN019478

Gyártói cikkszám

SF40BK

Gyártói típuskód

SF40BK

Szín:

fekete

Névleges feszültség:

230 V

Névleges átmérő:

400 mm

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 230VAC álló 40-es fehér