Somogyi Elektronic - Ventilátor álló 40cm 60W 4 fokozat 230V érintőgomb,távirányítós forgó SN191375 - SFT40R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999084964214
Sonepar cikkszám
SN191375
Gyártói cikkszám
SFT40R
Gyártói típuskód
SFT40R
Névleges feszültség:
230 V
Ventilátor álló 40cm 60W 4 fokozat 230V érintőgomb,távirányítós forgó