Somogyi Elektronic - Ventilátor asztali 30cm 40W 230V fehér SN164547 - TF 311
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999084960353
Sonepar cikkszám
SN164547
Gyártói cikkszám
TF 311
Gyártói típuskód
TF 311
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230 V
Ventilátor asztali 30cm 40W 230V fehér