Somogyi Elektronic - Vez. nélküli csengő szett, 2db csengő, 230 V~, 150m SN084459 - DBS 1501AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - ovális
Névtáblával - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084459
Gyártói cikkszám
DBS 1501AC
Gyártói típuskód
DBS 1501AC
Alak:
ovális
Névtáblával:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Igen
Anyag:
műanyag
Vezeték nélküli:
Igen
Szín:
fehér
Hosszúság:
20 mm
Szélesség:
45 mm
Átmérő:
0 mm
Magasság:
70 mm
Csengő/kaputelefon ; Ajtócsengő ; Vez. nélküli csengő szett, 2db csengő, 230 V~, 150m