Somogyi Elektronic - Vezeték nélküli csengő kb. 100 m, elemes, IP44 kültéri nyomógomb SN092322 - DB 1001DC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Névtáblával - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092322
Gyártói cikkszám
DB 1001DC
Gyártói típuskód
DB 1001DC
Alak:
négyszögletű
Névtáblával:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Igen
Anyag:
műanyag
Vezeték nélküli:
Igen
Szín:
fehér
Hosszúság:
35 mm
Szélesség:
61 mm
Átmérő:
0 mm
Magasság:
94 mm
Vezeték nélküli csengő kb. 100 m, elemes, IP44 kültéri nyomógomb