Somogyi Elektronic - Vezetékcsupaszoló és saruzó 0,5-6mm GT01867 - 8PK-371D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma - tüskés préselés
Keresztmetszet - 0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus
Betétek cserélhetők - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312739266
Sonepar cikkszám
GT01867
Gyártói cikkszám
8PK-371D
Gyártói típuskód
8PK-371D
Alkalmas:
kábelsaruhoz és kábelösszekötőhöz
Présforma:
tüskés préselés
Keresztmetszet:
0.5-6 mm2
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus
Betétek cserélhetők:
Nem
Hosszúság:
210 mm
Zárszerkezettel (mechanikus szerszámoknál):
Nem
Leszállított betétek száma:
0
• 210 mm • szigetelt sarukhoz: 0,5 - 6 mm2-ig • szigeteletlen sarukhoz: 0,5 - 6 mm2-ig • vezetékek elvágása • gyors kábelcsupaszolás 0,2 - 6 mm2-ig • rögzíthető csupaszolási hossz • e