Somogyi Elektronic - Világító kapcs 12V 20mm fej 2állású 1ák piros G60489 - AK 11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billenő
Szerelési mód - beépített
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312733264
Sonepar cikkszám
G60489
Gyártói cikkszám
AK 11
Gyártói típuskód
AK 11
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billenő
Szerelési mód:
beépített
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
piros
Rögzítés módja:
körömmel
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
12 V
Készülék szélessége:
23 mm
Beépítési mélység:
23.5 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem