Somogyi Elektronic - Világító kapcsoló 21mm fej 2állású 2ák zöld G60486 - STV 12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Működtetés módja - billenő
Szerelési mód - beépített
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312729632
Sonepar cikkszám
G60486
Gyártói cikkszám
STV 12
Gyártói típuskód
STV 12
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Működtetés módja:
billenő
Szerelési mód:
beépített
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Szín:
zöld
Rögzítés módja:
körömmel
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Megvilágítás:
igen
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
nem
Megvilágítás fajtája:
glimmlámpa
Névleges feszültség:
250 V
Készülék szélessége:
23 mm
Beépítési mélység:
24 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem