Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Sonepar - Akkumulátor 12V 200Ah Voltas SN089782 - 12v 200Ah

MásolásMásolás
Sonepar - Akkumulátor 12V 200Ah Voltas SN089782

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 200000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089782

Gyártói cikkszám

12v 200Ah

Gyártói típuskód

Akku 12V200Ah Voltas

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

200000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések - Akkumulátor 12V 200Ah Voltas