Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Sonepar - Akkumulátor 6V 2Ah GT85473 - EMOS 6V 2 A

MásolásMásolás
Sonepar - Akkumulátor 6V 2Ah GT85473

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT85473

Gyártói cikkszám

EMOS 6V 2 A

Gyártói típuskód

EMOS 6V 2 A

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 6V 2Ah