Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Sonepar - Behúzószalag 15m fém spirál acél 003670 - Behúzó 15m acél

MásolásMásolás
Sonepar - Behúzószalag 15m fém spirál acél 003670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 15 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003670

Gyártói cikkszám

Behúzó 15m acél

Gyártói típuskód

Behúzó 15m acél

Hosszúság:

15 m

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 15m fém spirál acél