Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Sonepar - Behúzószalag 5m fém spirál acél SN023258 - Behúzó 5m acél

MásolásMásolás
Sonepar - Behúzószalag  5m fém spirál acél SN023258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023258

Gyártói cikkszám

Behúzó 5m acél

Gyártói típuskód

Behúzó 5m acél

Hosszúság:

5 m

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó rendszerek ; Behúzószalag 5m fém spirál acél