Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Sonepar - Csavarhúzó 1x80mm 1000V-os PH1 G66204 - CE3400/41

MásolásMásolás
Sonepar - Csavarhúzó 1x80mm 1000V-os PH1 G66204

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pengehossz - 80 mm

  • Szigetelt - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66204

Gyártói cikkszám

CE3400/41

Gyártói típuskód

CETA CE3400/41

Pengehossz:

80 mm

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 1x80mm 1000V-os PH1