Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Sonepar - Elektromos kerékpár akkumulátor 12V 14Ah SN086350 - 6-DZM-12

MásolásMásolás
Sonepar - Elektromos kerékpár akkumulátor 12V 14Ah SN086350

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 14000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086350

Gyártói cikkszám

6-DZM-12

Gyártói típuskód

6-DZM-12

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

14000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Elektromos kerékpár akkumulátor 12V 14Ah