Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Sonepar - Elem 3,6V Lítium AA GT74304 - ER 14505

MásolásMásolás
Sonepar - Elem 3,6V Lítium AA GT74304

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - ceruza

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Egyéb jelölés - AA/AM 3

  • Kivitel - lítium

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 50.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74304

Gyártói cikkszám

ER 14505

Gyártói típuskód

Minamoto ER 14505

Méretjelölés:

ceruza

Névleges feszültség:

3.6 V

Egyéb jelölés:

AA/AM 3

Kivitel:

lítium

Magasság (pólusokkal együtt):

50.5 mm

Átmérő:

14.5 mm

Tömeg:

23 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem 3,6V Lítium AA