Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Sonepar - Elem 3,6V Lítium AA SN094367 - 1501000180

MásolásMásolás
Sonepar - Elem 3,6V Lítium AA SN094367

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - ceruza

  • Névleges feszültség - 3.6 V

  • Egyéb jelölés - AA/AM 3

  • Kivitel - lítium

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 50.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN094367

Gyártói cikkszám

1501000180

Gyártói típuskód

LS14500 3,6V AA

Méretjelölés:

ceruza

Névleges feszültség:

3.6 V

Egyéb jelölés:

AA/AM 3

Kivitel:

lítium

Magasság (pólusokkal együtt):

50.5 mm

Átmérő:

14.5 mm

Tömeg:

23 g

Elem 3,6V Lítium AA