MegszűntNem visszaküldhető

Sonepar - Érzékelő DCC08M02PSKTSL GT29253 - DCC08M02PSKTSL

MásolásMásolás
Sonepar - Érzékelő DCC08M02PSKTSL GT29253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 2 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

  • Szenzor átmérője - 8 mm

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT29253

Gyártói cikkszám

DCC08M02PSKTSL

Gyártói típuskód

DCC08M02PSKTSL

Kapcsolási távolság:

2 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M8

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor átmérője:

8 mm

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Tápfeszültség:

10-30 V

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Érzékelő DCC08M02PSKTSL