Sonepar - Érzékelő DCC08M15PSKTSL GT29252 - DCC08M15PSKTSL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 5 mm
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor átmérője - 8 mm
Feszültség fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29252
Gyártói cikkszám
DCC08M15PSKTSL
Gyártói típuskód
DCC08M15PSKTSL
Kapcsolási távolság:
5 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor átmérője:
8 mm
Feszültség fajtája:
DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Tápfeszültség:
10-30 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Érzékelő DCC08M15PSKTSL