Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Sonepar - Fénycső 10W/ 4200K 26x330mm GT77132 - 17008010000

MásolásMásolás
Sonepar - Fénycső   10W/ 4200K 26x330mm GT77132

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77132

Gyártói cikkszám

17008010000

Gyártói típuskód

Fénycső 10W F33 8000h

Fényforrások ; Sonepar ; Fénycső 10W/ 4200K 26x330mm