Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Sonepar - Gégecső 25-ös polipropilén TINB, behúzószálas(poliamid) fekete SN180022 - 24021940

MásolásMásolás
Sonepar - Gégecső 25-ös polipropilén TINB, behúzószálas(poliamid) fekete SN180022

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - polipropilén (PP)

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Védettség (IP) - IP44

  • Nyomásállóság - 750 N

  • Alkalmazási hőmérséklet - -5-90 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN180022

Gyártói cikkszám

24021940

Gyártói típuskód

TINB 25/100

Anyag:

polipropilén (PP)

Névleges átmérő:

25 mm

Védettség (IP):

IP44

Nyomásállóság:

750 N

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-90 °C

Húzózsinórral:

Igen

Gégecső 25-ös polipropilén TINB, behúzószálas(poliamid) fekete