Sonepar - Gégecső 40-es polipropilén TINB, behúzószálas(poliamid) fekete SN180038 - 24023324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Névleges átmérő - 40 mm
Védettség (IP) - IP44
Szín - fekete
Nyomásállóság - 750 N
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180038
Gyártói cikkszám
24023324
Gyártói típuskód
TINB 40/50
Anyag:
polipropilén (PP)
Névleges átmérő:
40 mm
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fekete
Nyomásállóság:
750 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Húzózsinórral:
Igen
Gégecső 40-es polipropilén TINB, behúzószálas(poliamid) fekete