Sonepar - Gégecső lépésálló 16-os polipropilén, műa.bevont fém behúzószálas, fekete GT73929 - Flexpro/16mm
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polipropilén (PP)
Védettség (IP) - IP44
Szín - fekete
Alkalmazási hőmérséklet - -5-90 °C
Névleges átmérő - 16 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73929
Gyártói cikkszám
Flexpro/16mm
Gyártói típuskód
Flexpro/16mm
Anyag:
polipropilén (PP)
Védettség (IP):
IP44
Szín:
fekete
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-90 °C
Névleges átmérő:
16 mm
Nyomásállóság:
750 N
Szál anyaga:
műanyagköpenyes rugóacél
Védőcső rendszerek ; Gégecső / műanyag bordáscső ; Gégecső lépésálló 16-os acél behúzószálas