Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Sonepar - Kábelvágó d=60mm2 Al/Cu 250mm GT07655 - LK-60A

MásolásMásolás
Sonepar - Kábelvágó d=60mm2 Al/Cu 250mm GT07655

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 60 mm2

  • Teljes hossz - 250 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07655

Gyártói cikkszám

LK-60A

Gyártói típuskód

LK-60A

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

60 mm2

Teljes hossz:

250 mm

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó szerszám ; Kábelvágó d=60mm2 Al/Cu 250mm