Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Sonepar - Kondenzátor fémhalogénhez 25uf 250V GT25284 - 25uF 250V

MásolásMásolás
Sonepar - Kondenzátor fémhalogénhez 25uf 250V GT25284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapacitás - 25 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT25284

Gyártói cikkszám

25uF 250V

Gyártói típuskód

25uF 250V

Kapacitás:

25 µF

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor fémhalogénhez 25uf 250V