Sonepar - Kondenzátor üzemi 45uF 400V Inco BCS00305 - Kond. üzemi 45uF 400V Inco
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 45 µF
Kivitel - motor-üzemi kondenzátor
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
BCS00305
Gyártói cikkszám
Kond. üzemi 45uF 400V Inco
Gyártói típuskód
Kond. üzemi 45uF 400V Inco
Kapacitás:
45 µF
Kivitel:
motor-üzemi kondenzátor
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor üzemi 45uF 400V Inco