Nem visszaküldhető

Sonepar - Spakli 30mm GT72115 - Spakli 30mm

MásolásMásolás
Sonepar - Spakli 30mm GT72115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Spakli szélessége - 30 mm

  • Alak - simítólap festéshez

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT72115

Gyártói cikkszám

Spakli 30mm

Gyártói típuskód

Spakli 30mm

Spakli szélessége:

30 mm

Alak:

simítólap festéshez

Kéziszerszámok ; Spakli ; Spakli 30mm