Nem visszaküldhető

Sonepar - Spakli 60mm GT72116 - Spakli 60mm

MásolásMásolás
Sonepar - Spakli 60mm GT72116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Spakli szélessége - 60 mm

  • Alak - simítólap festéshez

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT72116

Gyártói cikkszám

Spakli 60mm

Gyártói típuskód

Spakli 60mm

Spakli szélessége:

60 mm

Alak:

simítólap festéshez

Kéziszerszámok ; Spakli ; Spakli 60mm