Sonepar - Szerelősín sarokprofil 7x7mm/2,5m natúr GT29467 - 10012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2500 mm
Szélesség - 7 mm
Magasság - 7 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29467
Gyártói cikkszám
10012
Gyártói típuskód
GFK-ECKPROFIL
Hosszúság:
2500 mm
Szélesség:
7 mm
Magasság:
7 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín sarokprofil 7x7mm/2,5m natúr