Sonepar - Szerelősín sarokprofil 8x8mm/2,5m natúr GT32105 - GFK-ECKPROFIL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2500 mm
Szélesség - 8 mm
Magasság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32105
Gyártói cikkszám
GFK-ECKPROFIL
Gyártói típuskód
GFK-ECKPROFIL
Hosszúság:
2500 mm
Szélesség:
8 mm
Magasság:
8 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín sarokprofil 8x8mm/2,5m natúr