Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Sonepar - Szerelőszalag 12x0,75mm 5mm lyukkal /10m GT54130 - 900927

MásolásMásolás
Sonepar - Szerelőszalag 12x0,75mm 5mm lyukkal /10m GT54130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Szélesség - 12 mm

  • Perforáció szélessége - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54130

Gyártói cikkszám

900927

Gyártói típuskód

900927

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Szélesség:

12 mm

Perforáció szélessége:

5 mm

Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Szerelőszalag 12x0,75mm 5mm lyukkal /10m