Sonepar - Tömszelence M25x1,5 Syntec fém IP68 GT70484 - 145.25.170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 25
Anyag - fém
Csavarmenet hossza - 7 mm
Védettség (IP) - IP68
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70484
Gyártói cikkszám
145.25.170
Gyártói típuskód
Agro 1045.25.170
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
25
Anyag:
fém
Csavarmenet hossza:
7 mm
Védettség (IP):
IP68
Anyagminőség:
sárgaréz
Kulcsméret:
28 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Kivitel:
egyenes
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence M25x1,5 Syntec fém