Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Sonepar - Védőcső üvegszövet 10mm natúr 155fok 3kV GT62461 - 3917391100

MásolásMásolás
Sonepar - Védőcső üvegszövet 10mm natúr 155fok 3kV GT62461

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62461

Gyártói cikkszám

3917391100

Gyártói típuskód

Üvegszövet cső 10mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső üvegszövet 10mm natúr 155fok 3kV