Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Sonepar - Védőcső üvegszövet 5mm natúr 155fok 4kV GT66916 - 8547900001 5mm

MásolásMásolás
Sonepar - Védőcső üvegszövet 5mm natúr 155fok 4kV GT66916

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66916

Gyártói cikkszám

8547900001 5mm

Gyártói típuskód

Üvegszövet cső 5mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső üvegszövet 5mm natúr 155fok 4kV