Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Sonepar - Védőcső üvegszövet 8mm natúr 155fok 3kV GT62456 - 8547900001

MásolásMásolás
Sonepar - Védőcső üvegszövet 8mm natúr 155fok 3kV GT62456

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62456

Gyártói cikkszám

8547900001

Gyártói típuskód

Üvegszövet cső 8mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső üvegszövet 8mm natúr 155fok 3kV