Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SONY - Akkumulátor 2.4V 700mAh SN054502 - BP-HP550-11 Ni-MH 2.4V 700mAh

MásolásMásolás
SONY - Akkumulátor 2.4V  700mAh SN054502

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 2.4 V

  • Kapacitás - 700 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054502

Gyártói cikkszám

BP-HP550-11 Ni-MH 2.4V 700mAh

Gyártói típuskód

BP-HP550-11 Ni-MH 2.4V 700mAh

Névleges feszültség:

2.4 V

Kapacitás:

700 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 2.4V 700mAh