Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOUDAL - Pillanatragasztó 3g 84 ACyanofix Soudal GT61476 - 128474

MásolásMásolás
SOUDAL - Pillanatragasztó 3g 84 ACyanofix Soudal GT61476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kikeményedési folyamat - egyéb

  • Alkalmazás - egyéb

  • Fizikai alak - egyéb

  • Szín - színtelen

  • Nettó súly - 3 g

Csomagolás és feltételek

  • 144 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61476

Gyártói cikkszám

128474

Gyártói típuskód

128474

Kikeményedési folyamat:

egyéb

Alkalmazás:

egyéb

Fizikai alak:

egyéb

Szín:

színtelen

Nettó súly:

3 g

A 84A Cyanofix Pillanatragasztó egy renkívül erős és gyors ragasztó hatású ragasztó folyadék, cyanoakril bázissal. Alkalmazható üveghez,gumihoz, fémhez és műanyagokhoz is.