Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOUDAL - Purhab tisztító spray 150ml Soudal GT53383 - 104770

MásolásMásolás
SOUDAL - Purhab tisztító spray 150ml Soudal GT53383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Főérintkezők száma, záró - 6

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

307 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53383

Gyártói cikkszám

104770

Gyártói típuskód

104770

Funkció:

irányváltó

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Főérintkezők száma, záró:

6

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

38 A

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros csatlakozás

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Szélesség:

99 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

108 mm

A még nem kikeményedett PU habok eltávolítására.