Spectrum - Izzó LED-es E27 24V 10W 6000K CW 900lm Spectrum WOJ14132 IP20 SN134206 - WOJ14132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 10-10 W
Fényáram - 900-900 lm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 24-24 V
Színhőmérséklet - 6000-6000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN134206
Gyártói cikkszám
WOJ14132
Gyártói típuskód
LED GLS E27 24V 10W CW
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Fényáram:
900-900 lm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
24-24 V
Színhőmérséklet:
6000-6000 K
Lámpaforma:
körte alak
Feszültség fajtája:
AC/DC
Hosszúság:
110 mm
Izzólámpa:
Nem
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
17000 h
Védettség (IP):
IP20
Izzó LED-es E27 24V 10W 6000K CW 900lm Spectrum WOJ14132 IP20