Spectrum - Izzó rázásálló 60W/230V E27 foglalat világos SN058133 - VIV003181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Foglalat - E14
Kivitel - üvegtiszta
Sütőhöz használható - Igen
Hűtőszekrényhez használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN058133
Gyártói cikkszám
VIV003181
Gyártói típuskód
Vivalux AS-60
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Foglalat:
E14
Kivitel:
üvegtiszta
Sütőhöz használható:
Igen
Hűtőszekrényhez használható:
Igen
Lámpafeszültség:
240-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
egyéb
Átmérő:
22 mm
Rezgésálló:
Igen
Repeszvédelem:
Nem
Fényforrások ; Spectrum ; Izzó rázásálló 60W/230V E27foglalat világos