Spectrum - Kevert fényű fényforrás E27 230V 160W 4000K, HMLI SN076674 - 14-31600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 160 W
Fényáram - 3100 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN076674
Gyártói cikkszám
14-31600
Gyártói típuskód
14-31600
Fényforrás teljesítménye:
160 W
Fényáram:
3100 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam:
8000 h
Lámpaforma:
elliptikus
Teljes hossz:
170 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényforrások ; Kevertfényű lámpa ; Kevert fényű fényforrás E27 230V 160W 4000K