Spectrum - Kevert fényű fényforrás E40 230V 250W 4000K 5400lm, HMLI SN075687 - 14-32500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 250 W
Fényáram - 5600 lm
Foglalat - E40
Színhőmérséklet - 3800 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075687
Gyártói cikkszám
14-32500
Gyártói típuskód
14-32500
Fényforrás teljesítménye:
250 W
Fényáram:
5600 lm
Foglalat:
E40
Színhőmérséklet:
3800 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam:
8000 h
Lámpaforma:
elliptikus
Teljes hossz:
227 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényforrások ; Kevertfényű lámpa ; Kevert fényű fényforrás E40 230V 250W 4000K 5400lm