Spectrum - LED GU10 6W NW 4000K 480lm WOJ13267 SY001984 - WOJ13267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Fényáram - 480-480 lm
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001984
Gyártói cikkszám
WOJ13267
Gyártói típuskód
WOJ13267
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Fényáram:
480-480 lm
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpaforma:
reflektor
Feszültség fajtája:
AC
Sugárzási szög:
120-120 °
Hosszúság:
56 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Üveg / fedél kivitel:
üvegtiszta
Szín:
fehér
Átmérő:
50 mm
Átlagos névleges élettartam:
17000 h
Védettség (IP):
IP20
Mozgásérzékelővel:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Távvezérléssel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Alkonykapcsolóval:
Nem