STAHL - 8010/2-01-ws LED, fehér SN090109 - sg0139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Névleges feszültség Ue - 12-240 V
Fényjelzők száma - 1
Feszültség fajtája - AC/DC
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090109
Gyártói cikkszám
sg0139
Gyártói típuskód
8010/2-01-ws
Lencse színe:
fehér
Névleges feszültség Ue:
12-240 V
Fényjelzők száma:
1
Feszültség fajtája:
AC/DC
Lencse formája:
kerek
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Védettség (IP):
IP20
Lámpatestek - 8010/2-01-ws LED, fehér