STAHL - Elektronikus motorvédelem 6,3-9A Rb GT63084 - 8527/21-10-0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6.3-9 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu) - 9 A
Pólusszám - 3
Beépített segédkapcsolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63084
Gyártói cikkszám
8527/21-10-0001
Gyártói típuskód
8527/21-10-0001
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
6.3-9 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu):
9 A
Pólusszám:
3
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Elektronikus motorvédelem 6,3-9A Rb