STAHL - Gyújtószikramentes leválasztó galvanikus 2NO 24VDC IP20 SN092671 - sm0888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tápfeszültség DC - 24-24 V
NAMUR bemenetek száma - 2
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Feszültségellátás módja - aktív
Csatornák száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092671
Gyártói cikkszám
sm0888
Gyártói típuskód
9170/21-11-11s
Névleges tápfeszültség DC:
24-24 V
NAMUR bemenetek száma:
2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Feszültségellátás módja:
aktív
Csatornák száma:
2
Bemenetek száma, potenciálmentes:
0
Kapcsolófeszültség:
125 V
Kapcsolóteljesítmény:
50 VA
Kapcsolási frekvencia:
15 Hz
Szélesség:
17.6 mm
Magasság:
99 mm
Teljesítményfelvétel:
1.3 W
Üzemi hőmérséklet:
-20-70 °C
Készülék felépítése:
beépíthető
Védettség (IP):
IP20